tkgg30e 部品のおすすめ人気ランキング

2026/02/19更新
116件の「tkgg30e 部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「toto 蛇口」、「蛇口長い」、「蛇口 ノズル 交換」などの商品も取り扱っております。
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接続ねじ M24×P1.0 適合品番 TKGG30SE型・33E1型、TKGG30E型・31E型・33E型、T330型、T335型、T336型、TLCF31型、TKS05301型、TKS05302型、TKS05310型、TKS05311型、TKS05312型 関連資料 適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
518 税込570
当日出荷


混合栓のパイプ先端の内ネジに直接取り付けることができる内ネジ用泡沫器。 SANEI、TOTO、他、各社の一部製品に対応しています。 ネジサイズ:M24X1 泡を含んだ水流のため、水はねや飛び散りが少なく、流水音も小さくなります。
用途水栓の補修用として。 Z M24×1 接続ねじ M24×1
1個
339 税込373
当日出荷



エコシングル水栓
適合場所 キッチン 使用地区 一般地・寒冷地共通 タイプ 壁付 規格 JIS規格 取付穴径(Φmm) PJ1/2 RoHS指令(10物質対応) 対応 吐水口長さ(mm) 220 商品タイプ 壁付
1個
17,980 税込19,778
欠品中

1個
6,998 税込7,698
当日出荷

1個
9,898 税込10,888
当日出荷


用途一般住宅用 温度(℃) 最高給湯:85 適合場所 キッチン 取付穴径(Φmm) PJ1/2 使用環境温度(℃) 1~40 ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。 使用地区 一般地 水質 使用可能:水道水または飲用可能な井戸水 給水圧力 最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。 吐水口長さ(mm) 220 商品タイプ 壁付
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

適合 上吐水。TOTOメタルジョイ・Hi-Gシリーズシングルレバー用 適合品番 TKWC35、TKN32型、TKJ30C3N型、TKC31・32型、TKJ30U3N型、TKHG30・31・32・33・37・38・39型、TKJ31UF3S型、TLHG30・31型、TKJ31CF3R型、TKJ33U3S型、TKJ33C3R型、TLC31型、TLC11A、TLNW31・32・36型、TKJ32PB3型
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

付属品 整流キャップ 取付外径(Φmm) 16 適合本体 TMGG40型、TMG47型、TMJ40C3型・C3L型・W3型、TMJ30UC3、TEM47E・EW・JS、TKJ30U3R、TMJ40A3R、TMN40C・Jほか 接続ねじ 整流キャップ部:W26山20 取付ねじ 整流キャップ部/W26山20 パイプ外径(Φmm) 16 パイプ形状 Sパイプ
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



節水仕様。先端にねじ加工を施した吐水口(13mm水栓)に取付け、吐水量を10L/min以下に抑えます。台所の節水に最適です。
内径(Φmm) 22 ねじ径 W22山20 接続ねじ W22山20
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

接続ねじ W22山20 適合品番 T130AUN13、T131SUN13、T131AUN13、T131LUN13、T136SUN13、T16ANX13、T123B13、T130AR13、T130ARU13、T131AS13、T131LS13、T131S13、T133AS13、T133BS13、T136S13、T407X、TK130S、TKF30・31・33型、TKJ30・31・33型、TKG30UX・31UPX・33UXほか
1個
869 税込956
当日出荷

混合栓に適した角吐水口。
パイプ長(mm) 170 取付ねじサイズ W26山20 仕様 ソフト整流 材質 パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm) 16 パイプ外径(Φmm) 16
1個
3,298 税込3,628
当日出荷


水はねを抑え節水効果があります。
付属品 取付アダプター4つ 材質 黄銅 接続ねじ M22×1.25(16mmパイプ・W23山20・M22×1・M24×1用アダプタ有)
1個
979 税込1,077
当日出荷